塩ビパイプHIVP 1m

(13件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本) 注文コード 40358866 品番 HIVP25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類塩ビ管 形状パイプ 呼び径25 外径D(Φmm)32 外径許容差(mm)±0.2 長さ(m)1 概略質量(kg/m)0.439 JIS規格JIS K 6742 厚さ(mm)3.5 厚さ許容差(mm)±0.3 用途耐衝撃性が必要な給水用 材質硬質ポリ塩化ビニル

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40358884
2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。
製造業

長尺物は運搬・保管に苦慮するが、この長さであると便利である。

対象商品:
40358857
2018-06-18
用途:
装置の冷却水分岐用

少量から購入できるので大変助かります、弊社の使用においては全く問題在りません。

1人が参考にしています
対象商品:
40358832
2018-12-23
用途:
水道の配管
その他業種

屋外に置いた流し台に水道を持ってくるために使用しました。使用する距離は3m半ほどでしたが段差があるので1m物を4本用意する必要があったので、こちらを購入。
価格的にはホームセンターの4m物が安いですが、1m程度だとこちらの4本セットの方が安いです。使った感想は至って普通のHIVP管です。

対象商品:
40358832
2017-06-26
用途:
外水栓の延長
その他業種

表面が滑らかで精度も良かった。本当は4本ではなく1本で足りたが安いので問題ない。

2人が参考にしています
対象商品:
40358857
2019-09-17
用途:
実験用構造物の作製

物自体は問題ありませんが、4本入りに気づかず本数分発注し大変なことになりました。

2人が参考にしています
対象商品:
40358857
2017-01-12
用途:
ストッパの構造材として

適度に柔らかく、そこそこ頑丈で入手しやすい。
印字がもうすこし薄いか小さかったら尚よかった。

対象商品:
40358893
2022-08-25
用途:
機械治具

1セット(4本)にも関わらず1mが1本だけしか送られてこない。
特別運賃まで取るのに管理がずさんすぎる。
当日中に連絡するとオペレータが言っていたが一向に連絡なし。
仕事の手が止まる始末、急ぎの利用はやめた方が良い。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし、申し訳ございません。また対応に至らぬ点がございましたことをお詫び申し上げます

対象商品:
40358832
2016-10-07
用途:
配管作業
建設業・工事業

さすがメーカー品なので、不具合なく満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする