ガラス戸レール3上

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359164 品番121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359164
2019-12-08
用途:
二重窓用
卸売・小売業

4ミリのポリカ中空ボードで簡易二重窓にするために使用。4ミリのボードがぴったりハマります。

3人が参考にしています
対象商品:
40359164
2019-12-19
用途:
簡易二重窓の制作に使用。
製造業

4mmのプラダンにぴったりフィットしました。
組み合わせて簡単に二重窓に。
長さが1820か910単位だったら無駄が少ないかも

1人が参考にしています
対象商品:
40359164
2019-12-13
用途:
オーダー家具のガラス引戸レールに使用
株式会社建具工房ジョイナー 様 (製造業)

梱包を開けて中身を確認したら
レールの中ほどに亀裂が入っていました。
返品交換してもらいたかったのですが
こちらの納品期日に間に合わなくなるので
亀裂が片側だけだったので
収納の中の方に回して対処しました。
商品は安くて良いものでしたし
すぐに届いたので満足ですが
検品して発送してもらいたかったです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。担当部署に申し伝え、今後の課題として検討いたします。

対象商品:
40359164
2019-01-27
用途:
簡易二重窓
金融・保険業

防寒、結露防止目的で4mmのプラダンに使用しました。
開閉に問題なく丁度よいと思います。

対象商品:
40359164
2017-05-03
用途:
テレビ台の引き用として利用しました。
その他業種

アクリル板(3mm)を引き戸として使うため使いました。
問題なく使えました。

対象商品:
40359164
2022-02-11
用途:
二重窓
Little Kids Racing 様

レールが短いのと、ポリカにうまくハマらないので微妙笑
同じ4ミリです。
もう少し深さと長さが有れば・・・

対象商品:
40359164
2017-03-06
用途:
自作の書類棚用に使用予定
その他業種

接着用の両面テープが添付されていると良いのですがよろしくお願いします。

対象商品:
40359164
2012-12-22
用途:
4mm厚ポリカプラダンで内窓を自作してレール
農・林・水産業

4mm厚ポリカプラダンがレールにピッタリとはまりました。
ガラス戸レール5ほど軽い力で開閉はできませんが、少しくらいの風などで動かなくなったので気密性が良くなりました。
ガラス戸レール5はレール幅が6mmで4mm厚の戸をはめると隙間ができて風に煽られた時にカタカタと音がしたり気密性が悪かった。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする