ガラス戸レール5上

(9件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359182 品番125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359182
2020-11-24
用途:
個人専用住宅の防寒内窓に使用

市販普及の、ポリカボードにぴったりで、使い心地最高です。4ミリ幅の被せモールにもびったしです。

6人が参考にしています
対象商品:
40359182
2021-02-24
用途:
断熱材の枠を取り付けるレールに使用
教育・研究機関

プラスチックのこぎりでも簡単に切れて扱いやすい良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
40359182
2019-11-06
用途:
ガラスレールとして
豊田建設工業有限会社 様 (建設業・工事業)

特に問題なし。30本購入しているので割引きがあってもいいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
40359182
2015-07-16
用途:
DIYで2重窓に

安い、長いので宅配で届いてくれるのはうれしい
ポリカで2重窓と作ったけどすべりも問題なく大満足
両面テープつきがあったら便利でいいかも

2人が参考にしています
対象商品:
40359182
2015-04-13
用途:
家具製作
株 ターボ 様

使い勝手のよい品です。

対象商品:
40359182
2014-10-11
用途:
プラダンを滑らすレール

2mものがあると使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
40359182
2018-11-24
用途:
簡易内窓作成
有限会社小林指圧治療室 様 (医療・福祉・介護関連業)

敢えて行っているかもしれませんが、両面テープで貼り付ける場合は裏面が平面でない(細かな溝がある)ので剥がれ易い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
40359182
2013-01-09
用途:
DIY

長尺物の在庫をしてください

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする