ホワイトガラス戸レール5上

(15件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359225 品番143
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
中空ポリカによる断熱内窓作成に使用

中空ポリカによる断熱内窓作成するには、これ1択です。

2人が参考にしています
対象商品:
40359225
2023-01-24
用途:
室内への2重窓作成
その他業種

上と下をペアで購入したが、上は問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
40359225
2022-12-17
用途:
窓工事
金融・保険業

二重窓の外枠に使いました。作業は簡単に終わりました。

対象商品:
40359225
2022-02-04
用途:
ポリカ中空ボードで二重窓作成に使用
建設業・工事業

ぴったりで使えています。
シンプルなものなので、とくに不可なしです。
不良品もありませんでした。

対象商品:
40359225
2021-01-18
用途:
プラダンレール

カッターで切り口を入れると、折り曲げられ割れる。切り口はやすりで処理できる。強度もあり使いやすい。(この画面の入力は文字変換が不備、入力しにくい、何とかしないと書きたくなくなる)

2人が参考にしています
対象商品:
40359225
2019-04-18
用途:
ケースのガラス引戸レールで使用
株式会社龍匠 様 (建設業・工事業)

満足しております。
もし可能であれば2mの定尺も取り扱っていただけると有り難いです。

6人が参考にしています
対象商品:
40359225
2018-11-12
用途:
重機窓用
農・林・水産業

重機窓用に、試しに購入しました。少し頼りなさそうなので再購入は断念。

2人が参考にしています
対象商品:
40359225
2017-11-27
用途:
中空ポリカ(4mm)の内窓作りに
サービス業

滑りもよく、窓枠に両面テープでつくので、簡単に内窓が作れました。また追加で買いたいと思います。長さが足りなかったので、二本つないで使いましたが、中空ポリカは軽いので、特に継ぎ目でも引っかからずに引き戸として十分に機能して満足です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする