ホワイトガラス戸レール5下

(9件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40359234 品番144
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。

材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
中空ポリカによる断熱内窓作成に使用

中空ポリカによる断熱内窓作成するには、これ1択です。

対象商品:
40359234
2021-01-18
用途:
プラダンレール

カッターで切り口を入れると、折り曲げられ割れる。切り口はやすりで処理できる。強度もあり使いやすい。(この画面の入力は文字変換が不備、入力しにくい、何とかしないと書きたくなくなる)

1人が参考にしています
対象商品:
40359234
2019-01-27
用途:
部屋の防寒対策二重窓用
製造業

部屋の防寒対策二重窓用に購入しました。上下とも両面テープで簡単に取り付けができました。しかし下レールは溝深さが小さいため、特に冬はポリカプラ段が外れやすいのが難点です。ポリカプラ段は弾性に富み曲げやすいので、上下とも上レールで良かったかもしれない、と思っています。

10人が参考にしています
対象商品:
40359234
2017-11-27
用途:
中空ポリカ(4mm)の内窓作りに
サービス業

滑りもよく、窓枠に両面テープでつくので、簡単に内窓が作れました。また追加で買いたいと思います。長さが足りなかったので、二本つないで使いましたが、中空ポリカは軽いので、特に継ぎ目でも引っかからずに引き戸として十分に機能して満足です。

対象商品:
40359234
2017-12-24
用途:
アパートの二重窓制作に使用

当方に白のガラス戸レールがなく貴社にあるのが大変助かります。

対象商品:
40359234
2023-01-24
用途:
室内への2重窓作成
その他業種

問題点はレールの厚みが後1ミリ高ければ、脱線?が少ないかも。

対象商品:
40359234
2016-04-11
用途:
二重窓のレールに
サービス業

想像してたよりも、とてもしっかりした素材で満足です
色も真っ白と言っていい色でした

別途、二重窓の両はじの隙間対策に、「PVCモール(ホワイト)テープ付(注文コード35709651)」を注文したのですが
白色というより若干クリーム色がかっていたので統一感は得られないかも
(個体差かもしれません)

2人が参考にしています
対象商品:
40359234
2015-12-18
用途:
暖房時のサッシ窓の耐湿度対策として使用
その他業種

耐湿度対策の二重窓引戸用のレールに使用して、効果抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする