1617 廻り縁 光モール 40359697

1617 廻り縁 光モール 40359697 1617 廻り縁 光モール 40359697

廻り縁

(5件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1000 注文コード40359697 品番1617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。

長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)18 高さ(mm)6 仕上木目柄シート貼り
注意
※長さ2m以上商品の場合、個人宅配送不可となっております。お届け先が法人名のみお届けできますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40359584
2021-06-28
用途:
修繕に
飲食業

天井のコーナー用に使いました。
このサイズだとクギは難しいかったのであらかたボンドで接着させました。
気になってた隙間も綺麗になり大満足です。

対象商品:
40359584
2019-05-16
用途:
作業場の隙間の補修
有限会社島屋タンス店 様 (卸売・小売業)

丁度よいサイズの材料が購入出来て良かったです。材質は木製のものより腐食しないので安心できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40359584
2019-06-19
用途:
天井、壁紙張替え時の廻り縁
その他業種

素人の天井と壁のクロスの張替えは境目が綺麗に出来ていない部分がありましたが、廻り縁で綺麗に隠すことができました。

対象商品:
40359584
2015-02-11
用途:
壁の廻り縁として

物が少なく、高いので、一番安い物を選択しました。

対象商品:
40359584
2018-07-30
用途:
ユニットバスの壁と天井に貼る予定で購入しました。
その他業種

3センチ位の幅の方が使用用途が多い。
今回は購入するもユニットバスの使用せず、別途に使用予定

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする