曜日別特売
20A×2750 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール 40360512

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20A×2750 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール 40360512
20A×2750 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール 40360512

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

(21件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1セット(2本)注文コード40360512品番20A×2750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
種類鋼管形状パイプ材質スチール呼び径(A)20呼び径(B)3/4外径(Φmm)27.2長さ(mm)2750JIS規格JIS G 3452外径許容差(mm)±0.5厚さ(mm)2.8厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%質量(kg/m)1.68長さ(m)2.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: パイプクランプ用に使用

最近はホームセンターでのガス管取り扱いが無くなり、長尺材のクランプに困っていました。2.75M品と長さも丁度良く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40360555
2023-08-17
用途: トラックのマフラーに
笠山サービス業

マニ割には欠かせない肉厚の配管です。鉄管を使う事で鉄の柔らかい音が出せます。

1が参考にしています
対象商品 : 40360503
2021-05-20
用途: バイク改造で使用。

エンジンスワップ時にフレームを追加したくて購入。厚みもあって強度十分。
2本もあってものすごく余る。。何作ろうか。

2021-07-09
用途: 自動車部品製作、工具収納等製作
Schoredinger Racing自動車・二輪車・自転車関連業

何にでも使えて便利です。
中に詰め物無くても曲げやすく、肉厚もあるので収納等であれば強度も申し分なし。
しかしもう少しラインナップがあれば尚良し。
肉厚があるのはありがたい事もあるが、重量が気になるところもしばしば。
外径40のT2.0や、もっと薄いものも選べれば本当に文句なしのパイプ。
わざわざ高いお金出して機械構造用鋼管も買わずにこちらで済ませることが出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 40360512
2023-06-22
用途: 配管工事
教育・研究機関

蒸気配管用に使用しているがなぜ白パイプの様に4mの物が無いのだろう。

3が参考にしています
対象商品 : 40360512
2021-06-09
用途: 洗浄機入替工事
エコラボ合同会社製造業

2本入りの明細を見落としてしまいました。
1本売りにして欲しいです。
在庫します。

対象商品 : 40360555
2020-12-31
用途: 探してみたら…
FTY Factory

この径のパイプが… ここにあるとはww 何でも売っているやんモノタロウさん ありがとうです。

1が参考にしています
対象商品 : 40360521
2020-04-28
用途: アクセサリー製作
その他業種

バイクをいかつくするためアクセサリー(エンジンガード的なもの)の製作に使用しました。パイプを曲げることに色々とチャレンジしましたが、挫折し、溶接で製作することにしました。元々、溶接に適しているパイプなので、イメージどおりに作れました。2本セットだったので、1本で半額の商品があっても良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする