※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A×2750 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール 40360521 25A×2750 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール 40360521

配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

(21件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 40360521 品番 25A×2750
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 呼び径(A)25 呼び径(B)1 外径(Φmm)34 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 外径許容差(mm)±0.5 厚さ(mm)3.2 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5% 質量(kg/m)2.43 長さ(m)2.75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
パイプクランプ用に使用

最近はホームセンターでのガス管取り扱いが無くなり、長尺材のクランプに困っていました。2.75M品と長さも丁度良く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40360555
2023-08-17
用途:
トラックのマフラーに
笠山 様 (サービス業)

マニ割には欠かせない肉厚の配管です。鉄管を使う事で鉄の柔らかい音が出せます。

1人が参考にしています
2021-07-09
用途:
自動車部品製作、工具収納等製作
Schoredinger Racing 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何にでも使えて便利です。
中に詰め物無くても曲げやすく、肉厚もあるので収納等であれば強度も申し分なし。
しかしもう少しラインナップがあれば尚良し。
肉厚があるのはありがたい事もあるが、重量が気になるところもしばしば。
外径40のT2.0や、もっと薄いものも選べれば本当に文句なしのパイプ。
わざわざ高いお金出して機械構造用鋼管も買わずにこちらで済ませることが出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
40360503
2021-05-20
用途:
バイク改造で使用。

エンジンスワップ時にフレームを追加したくて購入。厚みもあって強度十分。
2本もあってものすごく余る。。何作ろうか。

対象商品:
40360512
2023-06-22
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気配管用に使用しているがなぜ白パイプの様に4mの物が無いのだろう。

3人が参考にしています
対象商品:
40360555
2020-12-31
用途:
探してみたら…
FTY Factory 様

この径のパイプが… ここにあるとはww 何でも売っているやんモノタロウさん ありがとうです。

1人が参考にしています
対象商品:
40360512
2021-06-09
用途:
洗浄機入替工事
エコラボ合同会社 様 (製造業)

2本入りの明細を見落としてしまいました。
1本売りにして欲しいです。
在庫します。

対象商品:
40360521
2020-04-28
用途:
アクセサリー製作
その他業種

バイクをいかつくするためアクセサリー(エンジンガード的なもの)の製作に使用しました。パイプを曲げることに色々とチャレンジしましたが、挫折し、溶接で製作することにしました。元々、溶接に適しているパイプなので、イメージどおりに作れました。2本セットだったので、1本で半額の商品があっても良いと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする