※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS2H)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 サイズ(mm)25 注文コード40362552 品番LEFS25LS2H-300-S5
参考基準価格(税別)¥118,860 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品はストローク・サイズ・寸法など24種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 リード(mm)(H) 20 モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W ドライバ種類(-) ドライバなし 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする