※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 長さ20m

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード40362856 品番6×1.5×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る

導電率、耐食性、曲げ性、深絞り、溶接性、メッキ性に優れています。

成分銅/99.9%以上 長さ(m)20 外径(Φmm)6 肉厚(mm)1.5 比重8.94 溶融点(℃)1083 伝導率70〜90%IACS(20℃) 用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用、ガス管に使用される。 厚さ(mm)1.5
注意
※切断面の肉厚は切断時の圧力等により肉厚が1mm程太くなりますが仕様となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40362856 6×1.5×20m 85284274 - りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランド りん脱酸銅丸管コイル(なまし銅管) 20m巻き ノーブランド 1巻 24,980 税込27,478 配送不可の為

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40362883
2020-11-23
用途:
配管設備
有限会社ステップ 様 (その他業種)

もう少し納品が早いといいのですが。その他はもんだいありまっせん。

対象商品:
10714076
2020-07-24
用途:
熱交換器として使用
農・林・水産業

温泉水を太陽光温水器の熱で沸かす熱交換器としてしようしています、満足に使えています。

対象商品:
10714067
2019-09-27
用途:
熱交換機

複雑な形状の熱交換機に使用しました。手でRを作っていくのですが、小さなRの場合曲げて行く途中から、急に硬くなり、製作不能になりました。20m購入したのですが、途中で製作をやめました。
以前同様なパイプをホームセンターで購入した時は、問題なかったのですが。
多分、硬化を起こす不純物が多いせいだと思います。長期間使用した場合、腐食その他の問題が出るかもしれませんので、要注意です。

対象商品:
10714051
2019-01-10
用途:
冷媒配管
教育・研究機関

冷媒の配管二使用しています.ノーブランドということですが,使用西阿しては全く支障を感じません.

対象商品:
10714103
2016-12-14
用途:
薪ストーブ用煙突部暖房器具用試作
農・林・水産業

暖房システム試作サイズ厚み等の使用感が予定道理で熱伝導良好

1人が参考にしています
対象商品:
10714051
2016-06-22
用途:
サーバー用
製造業

ちょうど良い硬さで曲げたりするのも容易に出来てつかいやすい

1人が参考にしています
対象商品:
10714076
2016-05-23
用途:
グリス配管するとき

曲げた感じは普通につかえます。もう少し安くなればいいです。

対象商品:
10714103
2015-06-29
用途:
工作機械 クーラントノズル製作のため
ナカシマ電機 様

成型しやすく、かといって圧力で負けて曲がることも無いので好評です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする