※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25LS6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)500 寸法(mm)25 注文コード40363112 品番LEFS25LS6A-500-S5S2
参考基準価格(税別)¥217,910 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品はストローク・寸法・サイズなど69種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)500 リード(mm)(A) 12 モータ種類(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V〜230V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(L) 左側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする