※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)400 注文コード40364957 品番LEFS25NYA-400
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)400 リード(mm)(A) 12 モータ種類(NY) 取付形状Y 精度(-) 基本形 サイズ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする