曜日別特売
LEFS25NZA-300 LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZA) SMC 40365282

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様(LEFS25NZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(NZ) 取付形状Zリード(mm)(A) 12注文コード40365282品番LEFS25NZA-300
参考基準価格(税別)¥63,420販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 12モータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする