八光電機
八光電機の ヒーター・熱風発生機
八光電機の ヒーター
配管用シリコンラバーヒータ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40371177
品番
SBH3021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シリコンラバーヒーターは今までの金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。
Φ30以上の配管に巻くことができます。
リード線
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線
(Ni導線)300mm
長さ(mm)
1000
タイプ
巻きタイプ
電圧(V)
単相200
構造
ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護
容量(W)
120
連続使用温度(℃)
200
最高使用温度(℃)
250
発熱体
ニッケルークロム系金属発熱線
注意
※重ね巻きは絶対にしないでください。
※発熱部は配管に密着するようにしてください。このとき、電線取り出し部分(厚い部分)は曲げないでください。
※ヒーターの配管への固定は、シリコーン系粘着剤のアルミ粘着テープ、ガラス繊維粘着テープなどを使用してください。