エンボスカットテープ太巻500

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(5巻) オレンジ 注文コード40371536 品番12-1851
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン製に特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープはエンボス加工を施しているた為、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
テープは鉛筆での記入が可能です。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使い分けによって施工方向の目安になり便利です。

テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)500 用途クロスカット用 仕様環境対応商品 オレンジ
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40371536
2024-04-13
用途:
内装仕上げ
建設業・工事業

この値段では普通だと思います 今まで他社の製品を
使用していましたが 値段安いかったので購入して見ました ちぎれ具合は悪いですが 糊付け機には絡みにくくフラットテープよりは扱い安いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする