曜日別特売
13-7127 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371861

 

13-7127 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371861
13-7127 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371861
13-7127 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371861
13-7127 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371861

ファイバーテープ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
テープ幅(mm)50
長さ(m)90
テープ長さ(m)90
内容量1巻注文コード40371861品番13-7127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。

用途下地補強用幅(mm)50厚さ(mm)約0.22長さ(m)90テープ幅(mm)50テープ長さ(m)90
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40371877
2019-03-06
用途: 壁のジョイント部に

こちらのテープはほつれにくく重宝してます。
他社製のもので端がほつれて使い物にならない製品リンクがありました。

6が参考にしています
対象商品 : 40371861
2018-09-18
用途: クロス施工時
電気・ガス・熱供給・水道業

下地ボードとの接着性が良いし、薄手なのでパテ加工が楽になります。

3が参考にしています
対象商品 : 40371861
2018-05-15
用途: ボードの穴補修
サービス業

しっかり着くというよりは、貼ってはがせるくらいに粘着します。素人作業で使用してます、要領を得ればたくさん使えて良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 40371877
2018-11-15
用途: 石膏ボードの継ぎ目に
農・林・水産業

もう少し粘着があれば良いかなと思います
量は満足です

2が参考にしています
対象商品 : 40371877
2016-06-18
用途: 板金
サービス業

使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 40371861
2015-06-08
用途: 壁下地の補正
清里・池田

ボードつなぎ目の補正に利用。そのほか石膏による造形物の骨組みを作る際利用。接着力があり使いやすい。

3が参考にしています
対象商品 : 40371861
2015-02-03
用途: パテ埋めの補強に

もう少し粘着力があると使いやすいかと思いますが、細い繊維である以上はこんなものでしょう。パテで伏せこむのでそんなに問題ないです。使い方によっては接着剤を併用するといいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 40371877
2016-06-30
用途: 外壁クラック補修
タカノ環境建築設計室建設業・工事業

結構厚さがあるのでてんこもりに仕上がるのと、凸凹した表面は浮くので細かくカッターで切ってやらないとだめです。あとは、また地震が起きたときに補修したところがどうなのかはわかりませんが、普通の塗装だけでこの厚さのメッシュを隠すのは無理です。このテープ単体で仕上げようとしても補修箇所が厚さで目立ちますが、ひびの補修にはある方がよいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする