13-7145 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371886 13-7145 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371886 13-7145 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371886 13-7145 ファイバーテープ KLASS(クラス/旧:極東産機) 40371886

ファイバーテープ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 40371886 品番 13-7145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。

幅(mm)50 厚さ(mm)約0.22 長さ(m)153 用途下地補強用 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)153
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40371877
2019-03-06
用途:
壁のジョイント部に

こちらのテープはほつれにくく重宝してます。
他社製のもので端がほつれて使い物にならない製品リンクがありました。

6人が参考にしています
対象商品:
40371861
2018-09-18
用途:
クロス施工時
電気・ガス・熱供給・水道業

下地ボードとの接着性が良いし、薄手なのでパテ加工が楽になります。

3人が参考にしています
対象商品:
40371861
2018-05-15
用途:
ボードの穴補修
サービス業

しっかり着くというよりは、貼ってはがせるくらいに粘着します。素人作業で使用してます、要領を得ればたくさん使えて良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40371877
2018-11-15
用途:
石膏ボードの継ぎ目に
農・林・水産業

もう少し粘着があれば良いかなと思います
量は満足です

2人が参考にしています
対象商品:
40371877
2016-06-18
用途:
板金
サービス業

使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40371861
2015-06-08
用途:
壁下地の補正
清里・池田 様

ボードつなぎ目の補正に利用。そのほか石膏による造形物の骨組みを作る際利用。接着力があり使いやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
40371861
2015-02-03
用途:
パテ埋めの補強に

もう少し粘着力があると使いやすいかと思いますが、細い繊維である以上はこんなものでしょう。パテで伏せこむのでそんなに問題ないです。使い方によっては接着剤を併用するといいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
40371877
2016-06-30
用途:
外壁クラック補修
タカノ環境建築設計室 様 (建設業・工事業)

結構厚さがあるのでてんこもりに仕上がるのと、凸凹した表面は浮くので細かくカッターで切ってやらないとだめです。あとは、また地震が起きたときに補修したところがどうなのかはわかりませんが、普通の塗装だけでこの厚さのメッシュを隠すのは無理です。このテープ単体で仕上げようとしても補修箇所が厚さで目立ちますが、ひびの補修にはある方がよいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする