グリーンセーフティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5巻) 注文コード 40371965 品番 12-7177
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
カッター刃が下地まで入りにくくなり、下地を傷つけにくく施工後の目開き防止に役立ちます。
糊付機への取り付けはカットテープと同様にセット(カットテープの逆側)して下さい。

幅(mm)35 1巻長さ(m)200 厚さ(mm)0.12 用途下地保護・下敷用 材質ポリプロピレン
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする