6-400-7100 ペーパーハンガー 普及型 内田洋行 40372857

※使用例

ペーパーハンガー 普及型

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40372857 品番6-400-7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613.5×417×923 種別FS-3型・3本掛セット(新聞用) 材質樹脂部:再生樹脂100% 最大挟み能力(mm)11(新聞約130枚) 脚部:PG色 仕様新聞用3本掛セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お客様組立品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40372857
2018-06-07
用途:
毎日の新聞の整理
全国農業共済組合連合会 様 (その他業種)

新聞がまとめて綴る事が出来るので、大変助かります。

対象商品:
40372866
2016-06-29
用途:
新聞の管理

コンパクトで軽いので、模様替えでも移動もしやすいです。すっきりとした見た目なので部屋を圧迫もしませんし、こちらを選んで良かったと思っています。

対象商品:
40372857
2015-11-02
用途:
新聞の掲示、カタログ・雑誌の掲示

コンパクトで気に入ってはいますが、マガジンラックの組み立て時、幅7p間でビスを締めなくてはならず、その様な短いドライバーは社内を探しても見当たらず組み立てに苦労しました。デザインを変えるまたはドライバーを付けてください。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見としメーカーに報告させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする