方式蒸発器/シェルエンドコイル式
凝縮器/クロスフィンコイル式
最大消費電力(W)(200V50Hz)0.90
(200V60Hz)0.91
(220V60Hz)0.91
電動機プロペラファン/54W
オイルポンプ/0.4kW×4
最大消費電流(A)(200V50Hz)3.9
(200V60Hz)3.6
(220V60Hz)3.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)650×360×440質量(kg)51タイプ標準使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘土(1.4~200(mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内トラスコ品番375-0833保護構造IP2X騒音値(dB)62外装色アイボリーホワイトオイルタンク(L)-保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーモ、高油温保護サーモ、低油温保護サーモ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管温度サーモ、凝縮器温度サーモ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式騒音レベル(dB(A))62プロペラΦ250主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz耐振動性能上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度圧縮機(全密閉DCスイング式)0.4kW相当配管接続口径(油入口)Rc3/4、(油出口)Rc3/4、(油ドレン)Rc1/4(プラグ止め)理論吐出量(L/min)(オイルポンプ)12/14.4冷媒封入量(g)(新冷媒R410A)490冷却能力(kW)1.3/1.4(50/60Hz)供給電源3相 AC200/2200-220V 50/60Hz操作回路電圧(V)DC12/24