ブラックコーティング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード40375596 品番02069
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

雨の日の走行や、洗車にも負けない強い被膜がタイヤをコーティング。黒々としたツヤが長時間持続します。表面が乾燥しベタつかないため、ホコリや汚れを巻き込みません。

成分被膜樹脂、シリコーン、石油系溶剤 タイプスプレー 液性油性 形状エアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量127mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40375596
2018-02-22
用途:
洗車
サービス業

嫌みの無い黒さで、持続性もあり、とても良いと思います。ただしホイールに付着すると厄介です。

対象商品:
40375596
2014-04-12
用途:
タイヤの仕上げに

リピーターです。いつもコイツです。
とても細かい霧状になって噴射するタイプで、その分減りが遅く、以外や長持ちです。アルミに掛かるとタイヤの汚れがついて、簡単には拭き取れません。しっかりとコーティングしてるんだな、とプラス思考で。その分☆マイナス1個。その拭き取りにはこいつを布に染ませて拭き取っています。でないと取れません。艶はしっとりですがべとつかず、色々試した他社と比較しても長持ちです。(体感で2倍以上。)安いのをしょっちゅう使うより、こっちの方が回数少なく2倍安上がりでした。結局リピート。ストックも常に1本。しかし、持ちがよいのでストックしなくてよかったかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
40375596
2013-08-28
用途:
自家用車のタイヤみがきに
中筋商会 様

洗車してしばらくして ブラックコーテングを掛けます 2〜3回の雨が降っても軽く乾いた洗車ブラシこすってやると長持ちします 光沢が綺麗です 私は1番のお気に入りです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする