※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×30 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂 40376156 M16×30 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂 40376156

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40376156 品番 M16×30
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
ねじの呼びdM16 ピッチ1.5 寸法L(mm)30 レンチサイズ(mm)14 寸法s(mm)14 種別全ネジ 材質SCM435 硬度HRC39〜44 ねじ長さ(mm)- 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 頭部厚(mm)16 寸法k(mm)16 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)24 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40377452
2022-12-28
用途:
丸のこ
TADO建築設計 様

マキタの丸のこのネジ切れた穴があり、M5より大きくM6だと回らないのでピッチが違うのかと思って買ってみたが、このネジも合わずで使っていない。
特殊ネジではあるが、ネジ1つが300円は高い、それでも使えれば諦めもつくが、使えないと厳しい。

対象商品:
40377547
2022-07-06
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

機械のメンテナンスに使いました、ピッチが細目なので なかなか探せなかったけどこちらで入手できました。 無事に使えてます!

対象商品:
40377556
2021-07-09
用途:
地元のホームセンターでは1.25ピッチの物が売っていない

M10 ピッチ1.25のボルト(またはネジ)が欲しかったのですが、地元のホームセンターにはM10 ピッチ1.5の物しかありませんでした。
モノタロウにはちゃんとあるので助かりました。

対象商品:
40377626
2021-06-14
用途:
手動タイヤチェンジャー改造時、ホイール固定の為
電気・ガス・熱供給・水道業

精度の高い製品で、問題なく使用できました、ちなみに、購入したボルトのピッチは、1.25です。

対象商品:
40377574
2020-05-27
用途:
車両のカスタマイズに

H27年式 スバル WRX STIに使用しました。

購入した中古サポートブレースに取り付け用のボルトやカラーなどのパーツが入っていなかったため、サイズを調査し全てMonotaROにて購入しました。セレート加工されているキャップボルトが販売されていなかったため、こちらをノルトロックと組み合わせて使用しました。
後日増し締めを行いましたが、特に緩んでいる所はなく問題なしです。

対象商品:
40376165
2019-07-18
用途:
バイクの補修
建設業・工事業

特に問題無く使用出来ました
あえて言えば商品情報に
レンチ径の表記が有った方が
良いかも?

対象商品:
40377601
2018-06-08
用途:
メクラ栓
有限会社安藤家具店 様

このピッチのネジがなかなかなかったので
購入しましたが、ちょっと作りが荒いですね。
その割に高値のような気がします。
見えない所に1本しか使わないのでいいですけど
たくさん使う方、見栄えを気になさる方にはお勧めできませんかな?

1人が参考にしています
対象商品:
40377574
2016-11-16
用途:
自動車の改造
自動車・二輪車・自転車関連業

細目ネジが種類あり、便利でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3819:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする