六角穴付ボルト((SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40376271 品番 M12×60
販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
ねじの呼びdM12 材質SCM435 ピッチ1.25 寸法L(mm)60 ねじ長さ(mm)36 寸法b(mm)36(参考) 種別半ネジ 硬度HRC39〜44 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 穴の形状六角穴 寸法ds(Φmm)12 寸法dk(Φmm)18 強度区分12.9 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40376262
2024-08-23
用途:
強度が必要な箇所に
その他業種

同様の強度仕様の物が近所では売ってなく、1本から購入できるので、助かりました。

対象商品:
40376253
2024-04-24
用途:
車のキャリパーO/Hの際に
自動車・二輪車・自転車関連業

外品キャリパーO/Hの際に交換しました、同じ強度、同じサイズが見つかり大変ありがたいです。

対象商品:
40376235
2023-08-21
用途:
バイクのリアホイール固定

ジャイロのリアホイールの固定に使用。
在庫が足りず、あと追加で2本買います。
強度が高そうなので、これを選んだのですが、
耐久性等は今後の推移を見て決めたい所です。

対象商品:
40377662
2021-09-27
用途:
エンジン取付用

此の細目ボルトを探すのがめんどくさいのでは良く届き助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40376244
2021-11-30
用途:
バイクのエンジンマウント
株式会社デュナレイト 様 (サービス業)

ピッチ1.25と記載されてますが、1.5が届きます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
登録ミスがあり、修正させていただきました。

対象商品:
40377662
2018-03-13
用途:
レーシングカートのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターではなかなか売っていないサイズですので探すのに苦労しました。すぐに届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする