M8×35 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂 40376402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8×35 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂 40376402
M8×35 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂 40376402

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

(19件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びdM8
ピッチ1
寸法L(mm)35
内容量1パック(10個)注文コード40376402品番M8×35
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びdM8ピッチ1寸法L(mm)35レンチサイズ(mm)6寸法s(mm)6種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)8寸法k(mm)8穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)13強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-16
用途:

迅速で早く特に問題もなく、ホームページに案内どおりの商品でした。

2022-12-10
用途: O2センサーのメクラ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのO2センサーのメクラとして購入。安いのでよかったので満足です。
ただのメクラなのでもっと短い方がいいのですがしょうがないですね。

対象商品 : 40377811
2022-09-28
用途: サイズが選べるのが楽なので、いつも購入

細目はホームセンターなどでも売っているところがあまりないので、いいね

対象商品 : 40377845
2022-03-13
用途: ホンダ車のエンジンマウント固定用
製造業

自作したホンダ車のエンジンマウント固定用として購入しました。通常の六角ボルトだとソケットが大きくてアクセス困難。そこで細い10mmの六角レンチが使用できる本品を選定しました。おかげさまで無事取り付け完了。

対象商品 : 40377811
2022-06-08
用途: 部品の交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

この1.25ピッチ(細目)サイズはホームセンターにもなかなか売っていませんでしたので、大助かりでした。

対象商品 : 40377863
2021-10-29
用途: 車のメンテナンスに
高橋商店その他業種

負荷のかかる部品の取り付けの為に、強度のある強度のあるこの商品にしました。
ヒッチメンバーの取り付け用

対象商品 : 40377802
2021-10-29
用途: バイクのブレーキキャリパー用
自動車・二輪車・自転車関連業

強度区分12.9はなかなか売ってないので助かります。お手配が早いですね。

対象商品 : 40376427
2021-07-26
用途: 蓋の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

特に不具合はなく。
HPに記載通りの規格通りの物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4376:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする