※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)300 アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル 注文コード40376428 品番LEFS25RH-300-S3
参考基準価格(税別)¥81,460 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品はストローク・アクチュエータケーブル種類など98種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)300 リード(mm)(H) 20 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 モータ配置(R) 右側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3 モータオプション(-) ロックなし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする