曜日別特売
M16×30 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40376707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M16×30 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40376707
M16×30 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40376707

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

(30件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ねじの呼びdM16
ピッチ1.50
ねじ長さ(mm)30
内容量1個注文コード40376707品番M16×30
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びdM16ピッチ1.50寸法L(mm)30レンチサイズ(mm)14ねじ長さ(mm)30種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き寸法s(mm)14頭部厚(mm)16寸法k(mm)16穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)24ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: バイクに使用
製造業

旧車のミラー固定ボルトに使用。社外ミラーにボルト付属してますがメッキスチール。アクセサリーブラケットを付けるとボルトの長さが足りませんので少し長いものを探し、ステンなので長期間錆ずきれいで安心です。

対象商品 : 40378037
2024-08-02
用途: バイクメンテナンス

表面の仕上がりも良いボルトとなり使用には問題ありませんでした。

対象商品 : 40378021
2024-04-14
用途: 事務用回転椅子の高さ調整
教育・研究機関

手回しできる(?)おにぎり型の調整ねじが付いてきますが、逆に不便なので取り替えました。調整が楽になりました。

対象商品 : 40378012
2021-06-06
用途: プレスカブ50
有限会社 彩井美

プレスカブ50のサイドスタンド用のビルトとして購入しました。ステンレスなので錆びることもなく見栄えも良いです。

対象商品 : 40376682
2020-09-09
用途: リヤブレーキの取付ボルトの代替え
製造業

16mmでも長いので、4mmほどグラインダーで削って使用。
今まで逃げるための厚さ2mmの座金2枚を無くすことができました。

対象商品 : 40378055
2020-10-31
用途: バイクの組立て
サービス業

普通に使えます。
ネジの部分が滑らかではなかったです。

対象商品 : 40378091
2019-10-28
用途: バイクのバーエンド取付に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

細目のステンレスはなかなか無いので、満足です。アルミに取付なのでネジ山に焼き付き防止を塗ってます。

対象商品 : 40378134
2020-05-13
用途: 車両整備

到着がとても早くて助かりました 品質も問題無いです またよろしくお願いします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
511:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする