六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 40377084 品番 M10×16
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びdM10 材質SUS304 ピッチ1.25 寸法L(mm)16 種別全ネジ レンチサイズ(mm)8 ねじ長さ(mm)16 頭部形状六角穴付き 寸法s(mm)8 頭部厚(mm)10 寸法k(mm)10 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)16 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40378283
2021-04-05
用途:
自動車カスタマイズ
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていた通りの品質、長さでとても満足しています。

対象商品:
40378265
2020-10-28
用途:
整備
運輸・通信業

ホームセンターには、売ってなかったので、大変助かりました。

2020-07-14
用途:
バイクのメンテナンス
不動産業

1.25ピッチのボルトはホームセンターにあまり種類は無くて困っていたので助かりました。
品質も問題なしでした。

対象商品:
40378362
2019-01-21
用途:
車の外装
医療・福祉・介護関連業

金額、品質ともに妥当かと思います。

一般のホームセンターに、このピッチが狭い六角ボルトは置いいないと思いますが、モノタロウは直ぐ見つかりました。

こういったところが、モノタロウの利便性の高さだと思います。

対象商品:
40378265
2018-08-05
用途:
バイクの修理
イン東京 様 (サービス業)

このサイズでこのピッチはなかなか無いので助かります。

対象商品:
40378283
2018-05-14
用途:
オートバイのメンテナンス
入江自動車工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細目のネジのサイズや長さで困っていたのですが、種類があり非常に助かりました。

対象商品:
40378283
2016-10-06
用途:
バイク車体各所
大嶋クリップ 様 (製造業)

1パック(5個)を購入。
できれば、偶数本1パックにして頂ければ、ありがたいのですが。
バイク使用で、左右1本づつ必要となる場合が多いので。。

対象商品:
40378362
2016-10-19
用途:
バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

細ピッチのボルトはなかなか見つからなくて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする