M16×40 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40377127

M16×40 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40377127
M16×40 六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂 40377127

六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(5個)
ねじの呼びdM16
ピッチ1.50
ねじ長さ(mm)40
内容量1パック(5個)注文コード40377127品番M16×40
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びdM16材質SUS304ピッチ1.50寸法L(mm)40種別全ネジレンチサイズ(mm)14ねじ長さ(mm)40頭部形状六角穴付き寸法s(mm)14頭部厚(mm)16寸法k(mm)16穴の形状六角穴寸法dk(Φmm)24ねじ山種類メートル細目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40378283
2021-04-05
用途: 自動車カスタマイズ
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた通りの品質、長さでとても満足しています。

対象商品 : 40378265
2020-10-28
用途: 整備
運輸・通信業

ホームセンターには、売ってなかったので、大変助かりました。

2020-07-14
用途: バイクのメンテナンス
不動産業

1.25ピッチのボルトはホームセンターにあまり種類は無くて困っていたので助かりました。
品質も問題なしでした。

対象商品 : 40378362
2019-01-21
用途: 車の外装
医療・福祉・介護関連業

金額、品質ともに妥当かと思います。
一般のホームセンターに、このピッチが狭い六角ボルトは置いいないと思いますが、モノタロウは直ぐ見つかりました。
こういったところが、モノタロウの利便性の高さだと思います。

対象商品 : 40378265
2018-08-05
用途: バイクの修理
イン東京サービス業

このサイズでこのピッチはなかなか無いので助かります。

対象商品 : 40378283
2018-05-14
用途: オートバイのメンテナンス
入江自動車工房自動車・二輪車・自転車関連業

細目のネジのサイズや長さで困っていたのですが、種類があり非常に助かりました。

対象商品 : 40378283
2016-10-06
用途: バイク車体各所
大嶋クリップ製造業

1パック(5個)を購入。
できれば、偶数本1パックにして頂ければ、ありがたいのですが。
バイク使用で、左右1本づつ必要となる場合が多いので。。

対象商品 : 40378362
2016-10-19
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

細ピッチのボルトはなかなか見つからなくて助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3266:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする