※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RNM2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40377356 品番LEFS25RNM2A-500
参考基準価格(税別)¥75,960 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ストローク(mm)500 モータ種類(NM2) 取付形状M2 寸法(mm)25 精度(-) 基本形 ボールねじリード(mm)(A) 12 モータ配置(R) 右側折返し 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする