LEFS25RS2B-150B-R2A11 LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2B) SMC 40379203

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS25RS2B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150寸法(mm)25注文コード40379203品番LEFS25RS2B-150B-R2A11
参考基準価格(税別)¥226,220販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)150リード(mm)(B) 6モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wドライバ種類(A1) LECSA1 (100V~120V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする