M28 30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40379997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M28 30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40379997
M28 30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40379997

30°台形丸ナット 15割タイプ左ねじ(SS400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40379997品番M28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(Φmm)45寸法H(mm)38ピッチP(mm)5.0ねじの呼びNTR10ねじの呼びd28材質SS400相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする