M24 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380103
M24 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380103

30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40380103品番M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(Φmm)40寸法H(mm)48ピッチP(mm)5.0ねじの呼びNTR10ねじの呼びd24材質SS400相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする