M36 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380155
M36 30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400) 大阪魂 40380155

30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40380155品番M36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
寸法D(Φmm)55寸法H(mm)72ピッチP(mm)6.0ねじの呼びNTR10ねじの呼びd36材質SS400相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする