※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
30°台形丸ナット 20割タイプ左ねじ(SS400)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40380164
品番
M40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
80
ピッチP(mm)
6.0
ねじの呼び
NTR10
ねじの呼びd
40
材質
SS400相当