※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MISAHAL2MDS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380627 MISAHAL2MDS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380627 MISAHAL2MDS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380627

巾木

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20本) 注文コード 40380627 品番 MISAHAL2MDS20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
長さ(mm)2000 ダーク 幅(mm)57 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380602
2021-01-22
用途:
壁下部の化粧作業時
建設業・工事業

壁板の下部が、床材と接する部分に中途半端な隙間ができるので、今回の化粧板を取り付けた所、きれいに収まった。

対象商品:
40380672
2018-04-10
用途:
クロス貼替時の部屋の巾木
不動産業

軽くて、綺麗。
白いクロスと白い巾木で、お部屋が大きく見えます。

対象商品:
40380672
2017-10-15
用途:
壁面のボーダーやモールディング
自動車・二輪車・自転車関連業

送料無料も含めてとてもお得な値段だと思います。品質もよく色々な所に使えて便利です。
とても助かります。

対象商品:
40380636
2015-09-23
用途:
巾木つけ
建設業・工事業

ホームセンターで買うより安い。すぐ来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする