曜日別特売
MISAHAL4MMS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MISAHAL4MMS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380654
MISAHAL4MMS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380654
MISAHAL4MMS20 巾木 テクノエフアンドシー 40380654

巾木

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ミディアム
長さ(mm)3950
内容量1箱(20本)注文コード40380654品番MISAHAL4MMS20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
長さ(mm)3950ミディアム幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40380602
2021-01-22
用途: 壁下部の化粧作業時
建設業・工事業

壁板の下部が、床材と接する部分に中途半端な隙間ができるので、今回の化粧板を取り付けた所、きれいに収まった。

対象商品 : 40380672
2018-04-10
用途: クロス貼替時の部屋の巾木
不動産業

軽くて、綺麗。
白いクロスと白い巾木で、お部屋が大きく見えます。

対象商品 : 40380672
2017-10-15
用途: 壁面のボーダーやモールディング
自動車・二輪車・自転車関連業

送料無料も含めてとてもお得な値段だと思います。品質もよく色々な所に使えて便利です。
とても助かります。

対象商品 : 40380636
2015-09-23
用途: 巾木つけ
建設業・工事業

ホームセンターで買うより安い。すぐ来て助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする