※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MISAMA2MDS40 廻り縁 テクノエフアンドシー 40380706 MISAMA2MDS40 廻り縁 テクノエフアンドシー 40380706

廻り縁

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40本) 注文コード 40380706 品番 MISAMA2MDS40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
長さ(mm)2000 ダーク 幅(mm)30 厚さ(mm)7 規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:517

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40380706
2018-01-20
用途:
フローリングの巾木として使用
建設業・工事業

安いので大雑把多目に発注、乗用車で現場まで運搬、問題無さそうです便利で良いと思います

対象商品:
40380681
2016-04-21
用途:
借家のリフォームに使用
農・林・水産業

軽くて加工しやすく施工しやすかったです。1度リピートしています。価格も満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする