マスターキー6種セット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40382133 品番RRJ-6
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

国内で流通している主要な盗難防止ロックに適合します。
緊急用として、1セットあると大変便利です。

全長(mm)50 仕様ソケット側/19HEX タイプロックナット 対辺(mm)(レンチ側)19 外径(mm)(ソケット)26
注意
※当製品の性質上、個人様への譲渡・販売もしくは使用等はご遠慮下さい。
※現在装着されているロックのタイプによって使い分けて下さい。全てのロックに対応しているわけではございません。異常を感じたらご使用を中止して下さい。無理に使用すると破損の原因になります。
※エアーツールでのご使用はおやめください。必ずクロスレンチ等の手工具にて作業を行なって下さい。
※当製品をご使用された際に生じたホイールのキズやロックの破損などにおいては、一切の責任を負いかねます。
※当製品の性質上、交換・返品やその他の事故に関するご要望にはお答えできかねますのでご了承願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40382133
2023-03-21
用途:
ロックナットのアダプター紛失
農・林・水産業

価格は高いが、無事外すことが出来ました。信頼の高い製品だと思います。

対象商品:
40382133
2022-10-22
用途:
ロックナット外し
株式会社SCHRITT 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前から気になっていた商品でしたが、今回ナットツイスターでも外すことが出来ず困っていたのでこちらを購入。簡単に外すことが出来ました。当店に有った他のロックナットでも試したところ全てに使用ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
40382133
2019-05-29
用途:
ホイルナットキーの取り外しの際使用した。
株式会社レキオコンサルタント 様 (建設業・工事業)

盗難防止用のホイルナットキーを無くしてタイヤの交換ができなかったため、今回本製品を使用した。感想としてはとても満足しています、アルミホイルを傷つけずに取り外せたため。

1人が参考にしています
対象商品:
40382133
2019-05-16
用途:
ホイールロックナットの緩め作業

期待通り、緩めることが出来たので良かったです。。。。

対象商品:
40382133
2016-10-07
用途:
ロックナットソケット無くした為
建設業・工事業

とても良い商品でした。ほとんどのロックナットに使えた。

1人が参考にしています
対象商品:
40382133
2013-07-22
用途:
ナットはずし
自動車・二輪車・自転車関連業

ロックナットがない為やむなく購入。おかげさまではずれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする