LEFS25RT6A-400-S5S2 L Series(LEFS25RT6A) SMC 40382134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25RT6A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル注文コード40382134品番LEFS25RT6A-400-S5S2
参考基準価格(税別)¥214,830販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ストローク(mm)400リード(mm)(A) 12モータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100Wドライバ種類(S2) LECSS2 (200V~240V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(R) 右側折返しアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする