レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4kg) 注文コード40383104 品番327-894
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。
「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。
乾燥が速く、研磨作業が良好です。
上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。
スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。
ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。

混合比
ベース/硬化剤:100/20
シンナー/10〜20(プラサフ仕様)、0〜5(スプレーパテ仕様)
ホワイト タイプ主剤 粘度プラサフ仕様/13〜20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25〜40秒(20℃) 可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃) 膜厚(μm)プラサフ仕様/50〜70、スプレーパテ仕様/150〜250 研磨可能時間(分)60(20℃) 指触乾燥時間(分)5(20℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2L 上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃) 危険物の性状非水溶性
注意
※シンナーはPGエコHSシンナー、PGハイブリッドシンナーも使用可能。
※着色する場合は、PGハイブリッドエコ、PG2K、PG80の原色を10%以内で添加。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:486

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする