曜日別特売
- サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業 40385283

- サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業 40385283
- サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業 40385283
- サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業 40385283
- サン・ボンド(アクリル用) 三陽工業 40385283

サン・ボンド(アクリル用)

(49件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1缶(1L)注文コード40385283品番-
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

アクリル用の接着剤です。

用途プラスチック板の接着。主な用途アクリル成分ジクロロメタン+エタノール危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
注意
※商品の缶に凹みがある場合がございますが、品質に問題はございません。
・使用前に取扱説明書を入手すること。
・【横倒厳禁】保管時は必ず縦置して下さい。
・全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
・粉じん 煙 ガス ミスト 蒸気 スプレーを吸入しないこと。
・粉じん 煙 ガス ミスト 蒸気 スプレーの吸入を避けること。
・取扱後は手をよく洗うこと。
・この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
・屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
・環境への放出を避けること。
・保護手袋 保護衣 保護眼鏡 保護面を着用すること。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
全国数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
北海道地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量13~24までのご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40385283
2024-10-11
用途: アクリル接着

サラサラで厚い接着面に使いやすい。
反面面が出てない接着には隙間があき向いてないかも。

対象商品 : 40385283
2023-12-05
用途: DIYでアクリルの接着
サービス業

アクリサンデーの接着剤を使用していましたが、乾きが速くて面接着に難儀していました。アルコール入りなので乾燥までの時間が長くなるのでは思い購入しました。まだ確証は得ていませんがきれいな面接着ができるようになり喜んでいます。

1が参考にしています
対象商品 : 40385283
2023-01-05
用途: アクリル加工
その他業種

流動性、速乾性、接着力共に良く、とても使いやすいアクリル接着剤です。

対象商品 : 40385283
2022-06-02
用途: アクリルの接着
アドクリエイト

注文した翌日に届きました。早かったです。迅速な対応に感謝します。

対象商品 : 40385283
2022-06-13
用途: アクリル接着

お徳用で商品、中身は全く問題ありませんでしたが
梱包に問題ありです。
緩衝材の無い最下部に入れてあり、容器に凹みもありでした。
蓋が開いてよく漏れなかったと思います。
梱包に気を使われたら良いと思います。
商品は5つ星。梱包は一つ星です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 40385283
2021-11-30
用途: ヘッドライトスチーマーの溶剤として。
電気・ガス・熱供給・水道業

接着にも使えるし、ヘッドライトスチーマーの溶剤にも使えるし大満足です。

4が参考にしています
2021-11-30
用途: 原付2種スクーターのカウル修理時
サービス業

PCXのABS樹脂カウルの溶着ができます。製品の評価は満点です。他の方のレビュー通り、梱包は粗雑です。段ボール寸法からみても、横倒厳禁の製品をはなから横倒しで箱の中に詰めていると考えられます。缶は1箇所凹みがあるレベルではなくボコボコでした。箱の中に緩衝材があるのにボッコボコです。2017年に梱包が悪いとレビューされた方へ、改善すると回答してるのに、2021年11月時点で改まってません。製品自体の評価は高いのに、梱包で製品レビューが低くなってます。ぜひメーカーから消費者へ製品を届けるプロになってほしいです。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし再度担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 40385283
2021-10-13
用途: 車のヘッドライトスチーマーで使用

車のヘッドライトスチーマーで使用
容量が多くて助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする