ハスクバーナ
ハスクバーナの 切断
ハスクバーナの 切断砥石
ハスクバーナの 金属用
エンジンカッター専用切断砥石 金属用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
40386306
品番
A30/36RBF7SPG
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
30.5
粒度
#30〜#36
研削材
A(アルミナ系)
材質
結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス
寸法(mm)
305×4.0×30.5
硬度
砥石/R
最高使用周速度(m/min)
6000
適合切断材
鉄鋼用