4.0m フレア加工済みペアコイル 大阪魂 40388756

4.0m フレア加工済みペアコイル 大阪魂 40388756 4.0m フレア加工済みペアコイル 大阪魂 40388756

フレア加工済みペアコイル

(34件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40388756 品番4.0m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

配管はフレア加工済み。そのまま機器に接続できるのため、配管工事がスピーディに行えます。

長さ(m)(鋼管、保温材)4 付属品フレアナット(キャップ付き)1/4×2個、3/8×2個 材質(銅管)リン脱酸銅目無管、(保温材)外層ポリシート付化学架橋30倍発泡ポリエチレン 対応冷媒種別1種、2種兼用 外径×厚さ(mm) 銅管6.35×0.8、9.52×0.8 保温材1/4×3/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388747
2018-11-17
用途:
エアコン設置
製造業

一般市販品との差は感じません。問題なく使えました。

対象商品:
58697223
2018-05-06
用途:
エアコン工事
光和運輸株式会社 熊谷営業所 様 (サービス業)

すぐに施工が、出来て素早い工事ができた。
なかなかいい感じに施工できました

対象商品:
40388756
2018-03-01
用途:
エアコン移設
公益財団法人京阪神ケーブルビジョン 様 (建設業・工事業)

とても使いやすくスムースに作業が出来ました。有り難うございました。

対象商品:
40388756
2018-02-01
用途:
現場仕事で、早く、仕上げと、加工用で、用意している
ヒガシヤマデンキ 様 (建設業・工事業)

やはり、金額と、手間と、考えています。速くて、安くて、作業効率を、よろしいです。

対象商品:
40388756
2017-05-02
用途:
エアコンの配管。
運輸・通信業

銅管、断熱材共に品質は良かったです。価格が安かったので、一般的には粗悪品の可能性もありますが、銅管厚が0.8mmと記載があったので、恐らく品質は悪くないと推測し購入に踏み切りました。私は初めて遭遇しましたが、2分3分用の断熱材が接触部で接着状態のものでした。ずれない点では良いと思うが、逆に広げたいときは分離切断する必要があります。これは良い悪いではなく、敷設する状況に合っているかどうかだと思います。

対象商品:
40388747
2017-05-31
用途:
エアコン取り付けに使いました。
建設業・工事業

大変満足しました。
価格がもう少し安ければ
助かるのですが 商品がすぐに来ましたので
良しとしました。

対象商品:
40388747
2016-07-05
用途:
交換

取り外した物より、銅管が厚めで、何ら問題なく使用できています。
2,5m・3mの長さがあれば、一層良かったと思いす。

1人が参考にしています
対象商品:
40388756
2016-07-22
用途:
エアコン室外機の位置変更に使用する。
農・林・水産業

フレア加工精度も高く、問題無く使用出来た。価格も安い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする