AEEF-4P-1.5KW 標準三相モーター 全閉外扇屋内型 大阪魂 40388914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AEEF-4P-1.5KW 標準三相モーター 全閉外扇屋内型 大阪魂 40388914 AEEF-4P-1.5KW 標準三相モーター 全閉外扇屋内型 大阪魂 40388914 AEEF-4P-1.5KW 標準三相モーター 全閉外扇屋内型 大阪魂 40388914

標準三相モーター 全閉外扇屋内型

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40388914 品番AEEF-4P-1.5KW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様端子箱:軸側より見て左に設置 材質鋳物製フレーム 枠番90L 質量(kg)24.5 出力(kW)1.5 極数4P 寸法L(mm)333 定格連続 SF1.0 定格電圧(V)三相200/200/220 寸法A(mm)140 寸法F(mm)8 寸法D(mm)24 定格周波数(Hz)50/60/60 寸法E(mm)50 寸法B(mm)125 絶縁種別E 寸法G(mm)20 回転方向軸端より見て反時計方向(CCW) 塗装色マンセル 7.5B 3.5/0.5 寸法HA(mm)10 寸法HC(mm)190 寸法HD(mm)- リード線3本 使用環境条件温度-15〜40℃、湿度90%以下、標高1000m以下 寸法AC(mm)200 寸法AD(mm)157 端子リード線圧着端子ラグ式 保護全閉外扇屋内形 IP54屋内 寸法DH(mm)M8×16 寸法AB(mm)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40388905
2014-07-08
用途:
乾燥工程の作業で使うコンプレッサーの交換モーター。
有限会社あしたば加工工場 様

コンプレッサーが30年前の古い分だったので、セット位置が合わず
他の部品を移動して何とかセット完了しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40388905
2014-05-23
用途:
自動機の動力源
個人のお客様

耐久性は未知数ですが使用上全く問題なく使え国産品とそん色なく使え十分かと思います。
今後も耐久性等を見極めながら今後も使用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388905
2013-07-26
用途:
鉄筋の切断機

既存品との交換で試運転した感じは低音な印象を持ちましたが、本格的には使用してないので耐久性は何とも言えません。

1人が参考にしています
対象商品:
40388905
2013-07-04
用途:
塗装ブースファン
株式会社ゼット商会 様

回転音が静かだと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40388905
2013-03-19
用途:
フライス盤

先に三菱の同仕様のモータを購入しインバータで使用していますが、大阪魂のモータのほうが静かで満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
40388923
2013-02-27
用途:
汲み上げポンプのモーター交換

初めて使うので耐久性は不明ですが、今のところ従前のメーカー製モーターと同等に使えています。但しこのモーターはケース内にターミナルブロックが付いていません。接続に際し何らかの加工をするかターミナルブロックを設置する等の必要があります。当方は廃棄予定の東芝モーターからターミナル部分をもぎ取り設置することで対応しました。

3人が参考にしています
対象商品:
40388923
2013-09-29
用途:
酪農機械
鈴木牧場 様 (農・林・水産業)

安いのはありがたいですが、せめて結線しやすいように、接続端子をつけてもらいたいですね。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
40388923
2012-11-07
用途:
農機具の駆動
農・林・水産業

他社品と比べ値段が安く心配致しましたが、パワーが有り 音も静かで問題無く使用できました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする