GENTOS
GENTOSの ヘッドライト
GENTOSの ヘッドライト本体
ヘッドウォーズ843
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40389176
品番
HW-843XC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
実用点灯時間
ヘッド部/約10時間(Highモード)、約20時間(Midモード)、約40時間(Lowモード)、約30時間(点滅)、
後部認識灯/約200時間(点灯)、約350時間(点滅)
付属品
ヘッドバンド、オリジナルポーチ、ヘルメットホルダー、テスト用電池
仕様
点滅、コリメータレンズ、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能、後部認識灯
質量(g)
約138
電源
単4形アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ヘッド部)約63×48×33、(電池ボックス部)約70×39×24
照射モード
ノーマルビーム
LED
チップタイプ白色LED1灯
明るさ(Lm)
90
照射角
12°
照射距離(m)
約98(最大時)
電球の種類
LED