ショートナット

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16個) 注文コード 40389754 品番 21H12-1.5-23.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

軽自動車・コンパクトカーにぴったりのショート袋ナットです。19Hはツバ付になります。

材質スチール 全長(mm)23.5 ピッチ1.5 対辺(mm)21 ねじ径(mm)12 表面処理黒メッキ タイプ テーパー60°

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
アルミホイール用クリップとして提供
自動車・二輪車・自転車関連業

形はストレートで恰好は良いがすぐに錆びます。 数回リピートしていますが今後は検討の余地あり。

対象商品:
40389772
2023-07-31
用途:
トヨタ車に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールナットが自己主張しすぎず、さりげない感じで見えるので何時も使っています。

対象商品:
40389781
2022-12-28
用途:
自動車ホイールの固定
製造業

黒染め品の買い換えです。以前買ったモノが痛んできたので買い換えです。以前のものより、上まで6角形状なのでレンチとの接触面が広くて良くなっていると思います。 黒染めはある程度使うと色が落ちてくるようなので、適宜交換をおすすめします。

対象商品:
40389754
2022-12-23
用途:
ホイール装着
大塚産業株式会社 様

価格が安くて助かります。品質も悪くありません。今後の耐久性に期待します。

対象商品:
35482361
2022-01-04
用途:
アルミホイールの装着
エステック株式会社 様

タイヤを新調したので、アルミホイールに見合った袋ナットを購入。値段が安くて助かりました。本当はモノタロウブランドを購入したかったが、品切れとのことでこのナットを購入しました。

対象商品:
40389772
2020-11-25
用途:
夏タイヤへの交換時
その他業種

鉄ナットで色が黒&トップがフラット形状はなかなか無く、希望の形状を安価に購入出来、満足してます。
表面処理の品質、錆の発生具合は経過観察です。

対象商品:
40389781
2020-11-11
用途:
軽自動車に
運輸・通信業

ブラック仕上げ購入。安価ですが表面仕上げもキレイで、純正のナットと取り替えたら見栄えが良くなりました。

対象商品:
40389781
2019-11-12
用途:
ホイルのカラーに合わせて交換
医療・福祉・介護関連業

ホームセンターには置いて無い所ばかりで 有っても異常に高い物しかありませんでした。
此方の商品は値段も手頃で 助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする