ショートナット

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 40389797 品番 19H12-1.25-23.5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽自動車・コンパクトカーにピッタリなショート袋ナットです。

材質スチール 全長(mm)23.5 ピッチ1.25 対辺(mm)19 ねじ径(mm)12 表面処理黒メッキ タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35482343
2023-12-12
用途:
ホイールナット
リペアショップNOJI 様

メッキがもっと丈夫だといいのですが すぐ傷がつきさびが出ます

対象商品:
40389797
2021-02-04
用途:
軽自動車用アルミホイールに使用
カートレード21 様

軽自動車用などリム幅の狭いアルミホイールに通常の袋ナットを使用するとナットの頭がナットホールから飛び出てしまうが、ショートナットを使用することでナットホールに綺麗に収まる。TIPTOP製のナットはコストパフォーマンスに優れていると思う。

対象商品:
35482343
2017-03-15
用途:
中古車のナット交換
河守モータース 様

ダイハツ車が多いので、価格が安く重宝しています。仕上げは純正に及びませんが、十分です。

対象商品:
35482352
2016-03-06
用途:
タイヤ交換

問題なく使用できます。
価格が高くなってしまい残念です。

2人が参考にしています
対象商品:
35482343
2016-05-22
用途:
タイヤ交換

問題なく使用できます

対象商品:
35482343
2014-10-14
用途:
アルミホイール販売時の添付品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も手頃で良いし、デザインがカッコ良く、ホイールが引き立って見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする