ロックナット

(28件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 40389842 品番 LN-S2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。

適合ニッサン・スバル・スズキ・マツダ セット内容ロック4個+キー1個 寸法(mm)M12×1.25×30 タイプ袋ツバ付 材質スチール 表面処理クロムメッキ
注意
※車種・年式・グレードによってネジサイズが異なる場合がございます。このロックナットは60°テーパー座ホイール専用です。球面座・平面座のホイールには適合しないので絶対に使用しないで下さい。ホイール取付の際にロックナットのネジが10mm以上締まらない場合は場合は取付しないで下さい。充分な締め付け力が得られません。インパクトレンチはご使用しないで下さい。必ずトルクレンチをご使用下さい。
鍵番号の指定はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40389833
2021-11-24
用途:
軽トラの社外ホイール用

軽自動車用のホイールに付けるとやはり飛び出ます。軽自動車もOKと唱ってあったのでつけてはみましたが・・・。製品としては良いものです。

対象商品:
40389833
2021-12-05
用途:
ホイルの盗難防止で購入しました。

専用アダプターが付いており、安価で、良い商品です。

対象商品:
40389842
2020-07-13
用途:
自家用車に高級ホイルを付けたので
中村 宗司 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メッキの輝きが良いです。ナットの長さを揃えたかったので購入しました。値段も安くて、満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
40389842
2019-10-22
用途:
自家用車タイヤホイールの盗難防止
運輸・通信業

社外タイヤホイールに変えたので盗難防止のために購入しました。品質・価格ともに満足です。

対象商品:
40389842
2018-01-20
用途:
盗難防止

息子の車用に購入。以前に車上荒しにあった事があり、新品スタッドレス盗難防止のため購入。商品は、30年以上前に自分用に購入した物と全く同じでした。定番商品とゆう事でしょうか安心して使えます。
当時もっと高価だったような記憶があります。安く購入でき良かったです。

対象商品:
40389833
2017-04-16
用途:
盗難防止
運輸・通信業

トヨタヴォクシー70に乗ってますけど、この商品でぴったし合いました。この値段なら断然安いです。

対象商品:
40389842
2017-12-19
用途:
アルミ・タイヤセットの交換時
ライヴリーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ナットのみで取り付けるより精神衛生上 少しはマシかと…。マックガードでも盗られるときは同じです。

対象商品:
40389842
2018-01-21
用途:
ホイール交換時に
自動車・二輪車・自転車関連業

ないよりはマシかなぐらいのものですが、値段も安いのでとりあえず。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする