SKガウジングカーボン直流用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 40391242 品番 9.0×355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

棒径(Φmm)9 全長(mm)355 タイプ汎用
注意
※ガウジング棒は湿気を帯びないよう保管して下さい。
※電流の極性は逆極性(母材をマイナス)でご使用下さい。
※エアー圧力を5〜7kg、ガウジング棒の保持位置は先端から約15cmそしてガウジング棒と母材と角度は約45°を標準とします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40391215
2022-10-07
用途:
不要な部分の取り除きに

ステンレスのハツリ作業に使用しました。細いのがなく購入しました
電流も低めで作業できるので良かったです。

対象商品:
40391224
2014-12-01
用途:
アークエアガウジング

何の問題もなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする