SKガウジングカーボン交流用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 40391294 品番 6.5×355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ガウジング棒は鉄骨・橋梁・造船・製缶等で溶接裏ハツリ、開先取り、あるいは溶接部の欠陥ハツリなどに用いる場合と鋳物の押湯や湯口部等を切断したり、巣のハツリなどに用いる場合があります。これは母材をアークで溶かして出来た溶融金属を高速空気噴流で吹き飛ばして溝を掘るアークエア法に用いるカーボン電極棒です。

棒径(Φmm)6.5 全長(mm)355 タイプ汎用
注意
※ガウジング棒は湿気を帯びないよう保管して下さい。
※電流の極性は逆極性(母材をマイナス)でご使用下さい。
※エアー圧力を5〜7kg、ガウジング棒の保持位置は先端から約15cmそしてガウジング棒と母材と角度は約45°を標準とします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする